EPRAFORM

EPRAFORM Platte PMMA G glasklar 2000x1200x60 mm

  • ERIKS:12764503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'178.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'274.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
60 mm
Länge
2000 mm
Breite
1200 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Gegossen
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig