EPRAFORM

EPRAFORM Platte PMMA G blau 13016 transparant 3050x2030x3 mm

  • ERIKS:11464438
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Blau
Dicke
3 mm
Länge
3050 mm
Breite
2030 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
1 %
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Gegossen
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig