EPRAFORM

EPRAFORM Platte PETG glasklar 3050x2050x6 mm

  • ERIKS:11472487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.21/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 39.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.59

-

6.252+

CHF 45.27

20.00%

12.504+

CHF 41.87

26.00%

18.756+

CHF 36.21

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
6 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PET-G
Material Qualität
Epraform PETG
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Mässig
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epraform PETG
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig