CHF 18.11/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.29 | - |
12.504+ | CHF 22.63 | 20.00% |
18.756+ | CHF 20.93 | 26.00% |
25.008+ | CHF 19.80 | 30.00% |
37.512+ | CHF 18.11 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 3 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2050 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 100 % |
Material | PET-G |
Material Qualität | Epraform PETG |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Mässig |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epraform PETG |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |