CHF 133.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 133.72 | - |
2+ | CHF 111.44 | 16.67% |
3+ | CHF 89.15 | 33.33% |
5+ | CHF 82.46 | 38.33% |
7+ | CHF 78.00 | 41.67% |
9+ | CHF 71.32 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 2 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2050 mm |
Material | PET-G |
Material Qualität | Epraform PETG |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Mässig |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epraform PETG |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |