EPRAFORM

EPRAFORM Platte PETG glasklar 3050x2050x10 mm

  • ERIKS:12173809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 436.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 471.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 436.34

-

2+

CHF 377.38

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
10 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PET-G
Material Qualität
Epraform PETG
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Mässig
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epraform PETG
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig