EPRAFORM

EPRAFORM Platte PETG glasklar 2050x1250x4 mm

  • ERIKS:11175322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 116.02

-

2+

CHF 96.69

16.67%

3+

CHF 77.35

33.33%

5+

CHF 71.55

38.33%

8+

CHF 67.68

41.67%

10+

CHF 61.88

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
4 mm
Länge
2050 mm
Breite
1250 mm
Material
PET-G
Material Qualität
Epraform PETG
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Mässig
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epraform PETG
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig