CHF 87.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.01 | - |
2+ | CHF 72.51 | 16.67% |
4+ | CHF 58.00 | 33.33% |
7+ | CHF 53.65 | 38.33% |
10+ | CHF 50.75 | 41.67% |
13+ | CHF 46.40 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1250 mm |
Material | PET-G |
Material Qualität | Epraform PETG |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Mässig |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epraform PETG |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |