EPRAFORM

EPRAFORM Platte PETG glasklar 2050x1250x2 mm

  • ERIKS:10036107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.81

-

3+

CHF 45.68

16.67%

6+

CHF 36.54

33.33%

11+

CHF 33.80

38.33%

17+

CHF 31.97

41.67%

22+

CHF 29.23

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
2 mm
Länge
2050 mm
Breite
1250 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
100 %
Material
PET-G
Material Qualität
Epraform PETG
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Mässig
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epraform PETG
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig