CHF 43.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.47 | - |
4+ | CHF 36.23 | 16.67% |
7+ | CHF 28.98 | 33.33% |
14+ | CHF 26.81 | 38.33% |
20+ | CHF 25.36 | 41.67% |
27+ | CHF 23.18 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1250 mm |
Material | PET-G |
Material Qualität | Epraform PETG |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Mässig |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epraform PETG |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |