EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC UV rauchgrau 133 3050x2050x3 mm

  • ERIKS:11404272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 205.31

-

2+

CHF 164.24

20.00%

3+

CHF 151.93

26.00%

5+

CHF 143.71

30.00%

6+

CHF 131.40

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Grau
Dicke
3 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material
PC
Material Qualität
UV-stabilisiert
Temperatur
von -50 bis 120 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Beständigkeit Säuren
Bedingt beständig
Beständigkeit Laugen
Unbeständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Unbeständig