EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC UV rauchbraun 130 3050x2050x8 mm

  • ERIKS:11404271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 437.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 473.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 437.99

-

2+

CHF 383.24

12.50%

3+

CHF 350.39

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Braun
Dicke
8 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material
PC
Material Qualität
UV-stabilisiert
Temperatur
von -50 bis 120 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Beständigkeit Säuren
Bedingt beständig
Beständigkeit Laugen
Unbeständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Unbeständig