EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC UV opal 123 L.T. 37% 3050x2050x2 mm

  • ERIKS:11803631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 143.39

-

2+

CHF 114.71

20.00%

4+

CHF 106.10

26.00%

6+

CHF 100.37

30.00%

8+

CHF 91.77

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Opal
Dicke
2 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
87 %
Material
PC
Material Qualität
UV-stabilisiert
Temperatur
von -50 bis 120 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Beständigkeit Säuren
Bedingt beständig
Beständigkeit Laugen
Unbeständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Unbeständig