CHF 215.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 215.09 | - |
2+ | CHF 172.07 | 20.00% |
3+ | CHF 159.17 | 26.00% |
4+ | CHF 150.56 | 30.00% |
6+ | CHF 137.66 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Opal |
Dicke | 3 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2050 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 87 % |
Material | PC |
Material Qualität | UV-stabilisiert |
Temperatur | von -50 bis 120 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Unbeständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Unbeständig |