CHF 229.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 229.42 | - |
2+ | CHF 212.22 | 7.50% |
3+ | CHF 200.75 | 12.50% |
4+ | CHF 183.54 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Opal |
Dicke | 4 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2050 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 87 % |
Material | PC |
Material Qualität | UV-stabilisiert |
Temperatur | von -50 bis 120 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Unbeständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Unbeständig |