CHF 156.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 156.40 | - |
2+ | CHF 130.34 | 16.67% |
3+ | CHF 104.27 | 33.33% |
5+ | CHF 96.45 | 38.33% |
7+ | CHF 91.23 | 41.67% |
9+ | CHF 83.41 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 2 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2050 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 88 % |
Material | PC |
Material Qualität | UV-stabilisiert |
Temperatur | von -50 bis 120 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Unbeständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Unbeständig |