CHF 1'546.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'671.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Transparent |
Dicke | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 620 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 87 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC Tech |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |