CHF 324.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 324.09 | - |
2+ | CHF 283.58 | 12.50% |
3+ | CHF 259.27 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Transparent |
Dicke | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 620 mm |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC Tech |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |