CHF 236.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 256.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 236.90 | - |
2+ | CHF 189.52 | 20.00% |
3+ | CHF 175.30 | 26.00% |
4+ | CHF 165.83 | 30.00% |
5+ | CHF 151.61 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 5 mm |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1250 mm |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |