EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC Strkt.40 schw. 2050x1250x2

  • ERIKS:11404277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 113.71

-

2+

CHF 94.76

16.67%

3+

CHF 75.80

33.33%

6+

CHF 70.12

38.33%

8+

CHF 66.33

41.67%

11+

CHF 60.64

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Schwarz
Dicke
2 mm
Länge
2050 mm
Breite
1250 mm
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert