CHF 61.82/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 66.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 2.562Mindestbestellmenge: 2.562
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.28 | - |
5.124+ | CHF 61.82 | 20.00% |
7.686+ | CHF 57.19 | 26.00% |
12.81+ | CHF 54.10 | 30.00% |
15.372+ | CHF 49.46 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 8 mm |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1250 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 88 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |
CHF 49.46/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 53.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026