CHF 28.98/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 31.33inkl. MwSt
Verkauft pro: 2.562Mindestbestellmenge: 2.562
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.78 | - |
5.124+ | CHF 28.98 | 16.67% |
10.248+ | CHF 23.18 | 33.33% |
20.496+ | CHF 21.45 | 38.33% |
30.744+ | CHF 20.29 | 41.67% |
40.992+ | CHF 18.55 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1250 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 88 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |
CHF 20.29/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 21.93inkl. MwSt
Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026