CHF 12.76/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 13.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 2.56Mindestbestellmenge: 2.56
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.76 | - |
15.372+ | CHF 10.64 | 16.67% |
28.182+ | CHF 8.51 | 33.33% |
53.802+ | CHF 7.87 | 38.33% |
81.984+ | CHF 7.44 | 41.67% |
107.604+ | CHF 6.81 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 1 mm |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1250 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 88 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |