EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC NON UV glasklar 2050x1250x1.5 mm

  • ERIKS:11404245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.39/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 18.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.562Mindestbestellmenge: 2.562

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.39

-

10.248+

CHF 14.50

16.67%

20.496+

CHF 11.60

33.33%

40.992+

CHF 10.73

38.33%

61.488+

CHF 10.15

41.67%

79.422+

CHF 9.28

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
1.5 mm
Länge
2050 mm
Breite
1250 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
88 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig