EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x4 mm

  • ERIKS:11404283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 538.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 538.34

-

2+

CHF 465.59

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
4 mm
Länge
3000 mm
Breite
2000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
88 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC KRASW
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig