EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x3 mm

  • ERIKS:11414810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 510.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 472.14

-

2+

CHF 408.34

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
3 mm
Länge
3000 mm
Breite
2000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
88 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC KRASW
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig