EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x12 mm

  • ERIKS:11404285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'213.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'311.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
12 mm
Länge
3000 mm
Breite
2000 mm
Licht Transmission
100 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC KRASW
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig