CHF 1'030.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'113.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 10 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 2000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 88 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC KRASW |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |