CHF 126.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1200 mm |
Material | PS |
Material Qualität | Epraform PS |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PS |
Herstellungsmethode | Extrudiert |