EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT weiß ø80x2000 mm

  • ERIKS:11141600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.10

-

2+

CHF 80.08

16.67%

3+

CHF 64.07

33.33%

6+

CHF 59.26

38.33%

9+

CHF 56.06

41.67%

12+

CHF 51.25

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
80 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC