CHF 54.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.02 | - |
3+ | CHF 45.02 | 16.67% |
6+ | CHF 36.02 | 33.33% |
11+ | CHF 33.31 | 38.33% |
16+ | CHF 31.51 | 41.67% |
22+ | CHF 28.81 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |