EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT weiß ø40x2000 mm

  • ERIKS:11420440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.43

-

6+

CHF 21.19

16.67%

12+

CHF 16.95

33.33%

24+

CHF 15.68

38.33%

36+

CHF 14.83

41.67%

48+

CHF 13.56

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC