CHF 13.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.57 | - |
11+ | CHF 11.31 | 16.67% |
21.5+ | CHF 9.05 | 33.33% |
42.5+ | CHF 8.37 | 38.33% |
63.5+ | CHF 7.92 | 41.67% |
85+ | CHF 7.24 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |