CHF 6.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.02 | - |
24+ | CHF 5.01 | 16.67% |
48+ | CHF 4.01 | 33.33% |
96+ | CHF 3.71 | 38.33% |
143+ | CHF 3.51 | 41.67% |
191+ | CHF 3.21 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |