CHF 131.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.33 | - |
2+ | CHF 109.44 | 16.67% |
3+ | CHF 87.55 | 33.33% |
5+ | CHF 80.99 | 38.33% |
7+ | CHF 76.61 | 41.67% |
9+ | CHF 70.04 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |