EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT schwarz ø80x2000 mm

  • ERIKS:11436680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.58

-

2+

CHF 91.32

16.67%

3+

CHF 73.05

33.33%

6+

CHF 67.57

38.33%

9+

CHF 63.92

41.67%

12+

CHF 58.44

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
80 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC