EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT schwarz ø70x2000 mm

  • ERIKS:11056150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.50

-

2+

CHF 66.25

16.67%

4+

CHF 53.00

33.33%

8+

CHF 49.03

38.33%

11+

CHF 46.38

41.67%

15+

CHF 42.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
70 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC