EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT schwarz ø6x2000 mm

  • ERIKS:11457673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.09

-

126+

CHF 0.91

16.67%

252+

CHF 0.72

33.33%

503+

CHF 0.67

38.33%

754+

CHF 0.63

41.67%

1006+

CHF 0.58

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
6 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC