CHF 32.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.84 | - |
5+ | CHF 27.37 | 16.67% |
9+ | CHF 21.89 | 33.33% |
18+ | CHF 20.25 | 38.33% |
27+ | CHF 19.16 | 41.67% |
35+ | CHF 17.51 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 45 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |