EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT schwarz ø35x2000 mm

  • ERIKS:11031828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.91

-

8+

CHF 17.43

16.67%

15+

CHF 13.94

33.33%

29+

CHF 12.89

38.33%

44+

CHF 12.20

41.67%

58+

CHF 11.15

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
35 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC