CHF 15.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.47 | - |
10+ | CHF 12.89 | 16.67% |
20+ | CHF 10.31 | 33.33% |
39+ | CHF 9.54 | 38.33% |
59+ | CHF 9.02 | 41.67% |
78+ | CHF 8.25 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |