EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT schwarz ø20x2000 mm

  • ERIKS:11318301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.50

-

22+

CHF 5.42

16.67%

44+

CHF 4.34

33.33%

88+

CHF 4.01

38.33%

132+

CHF 3.79

41.67%

176+

CHF 3.47

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
20 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC