EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT schwarz ø12x2000 mm

  • ERIKS:11114779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.08

-

46+

CHF 2.57

16.67%

92+

CHF 2.05

33.33%

183+

CHF 1.90

38.33%

274+

CHF 1.80

41.67%

365+

CHF 1.64

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
12 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC