CHF 135.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.12 | - |
2+ | CHF 108.10 | 20.00% |
4+ | CHF 99.99 | 26.00% |
6+ | CHF 94.58 | 30.00% |
8+ | CHF 86.48 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 100 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |