CHF 1.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.69 | - |
83+ | CHF 1.41 | 16.67% |
166+ | CHF 1.13 | 33.33% |
331+ | CHF 1.04 | 38.33% |
496+ | CHF 0.99 | 41.67% |
661+ | CHF 0.90 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Rot |
Außendurchmesser | 8 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |