EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT rot ø80x2000 mm

  • ERIKS:11457662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 119.17

-

2+

CHF 99.31

16.67%

3+

CHF 79.44

33.33%

5+

CHF 73.49

38.33%

8+

CHF 69.51

41.67%

10+

CHF 63.56

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Rot
Außendurchmesser
80 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC