EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT rot ø70x2000 mm

  • ERIKS:11056149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.28

-

2+

CHF 76.07

16.67%

4+

CHF 60.86

33.33%

7+

CHF 56.29

38.33%

10+

CHF 53.25

41.67%

13+

CHF 48.68

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Rot
Außendurchmesser
70 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC