CHF 67.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.00 | - |
3+ | CHF 55.83 | 16.67% |
5+ | CHF 44.66 | 33.33% |
9+ | CHF 41.31 | 38.33% |
13+ | CHF 39.08 | 41.67% |
17+ | CHF 35.73 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Rot |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |