CHF 16.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.84 | - |
9+ | CHF 14.03 | 16.67% |
17+ | CHF 11.22 | 33.33% |
34+ | CHF 10.38 | 38.33% |
51+ | CHF 9.82 | 41.67% |
68+ | CHF 8.98 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Rot |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |