EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT rot ø25x2000 mm

  • ERIKS:11186839
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.69

-

13+

CHF 9.74

16.67%

25+

CHF 7.80

33.33%

49+

CHF 7.21

38.33%

73+

CHF 6.82

41.67%

98+

CHF 6.24

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Rot
Außendurchmesser
25 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC